曜日別特売
V-25ZM5 中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ 三菱電機 19777808

中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1台注文コード19777808品番V-25ZM5
参考基準価格(税別)¥74,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

接続パイプΦ200mm
低騒音設計
給気転用可能
風逆流防止シャッター付
複数台連動運転用リレー内臓
風量強弱2段切換
速結端子接続
取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)
天吊金具同梱
シロッコファン採用(プラスチック製)

羽根径(Φmm)200質量(kg)10.8電圧(V)100消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】49/48.5(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×640風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19777808
2024-09-08
用途: 静圧不足部分へのブースターファンとして使用
有限会社アイセツ建設業・工事業

メーカー通りの能力で、問題は特にありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする