曜日別特売
V-25ZMSQ2 中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ 三菱電機 19777835

中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード19777835品番V-25ZMSQ2
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

接続パイプΦ200mm
同梱吸音サイレンサーによる消音形設計
本体表面断熱材付
吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能
取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)
速結端子接続
天吊金具同梱
複数台連動運転用リレー内臓
風量強弱2段切替
シロッコファン採用(プラスチック製)

羽根径(Φmm)200質量(kg)14.6電圧(V)100消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】48.5/48(50Hz/60Hz)、【弱】38/35(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1040風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする