※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)100注文コード19777965品番CDV3FN50-100-J59WZ-1
参考基準価格(税別)¥41,090販売価格(税込)¥40,678販売価格(税別)
この商品はストローク・形式・電磁弁電圧など142種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付