曜日別特売
784F 180 50X3350FL キュービトロン II クロスベルト 784F 3M(スリーエム) 19777967

キュービトロン II クロスベルト 784F

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10本)
粒度180
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)3350
内容量1箱(10本)注文コード19777967品番784F 180 50X3350FL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,630

中荷重で高い研磨力を発揮します。
圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。
研削が速くサイクルタイムを短縮します。
幅広い番手、乾式・湿式に対応します。
ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。

用途
平面研磨機
バックスタンド研磨機
円筒研磨機・センタレス研磨機
ベルトサンダー
粒度180適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウムベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350砥材精密成型砥粒基材ポリエステル砥粒セラミック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-16
用途: 高炭素鋼の湿式研削

湿式に対応しているベルトが少ない中で、こちらは研削力、耐久性ともに非常によく満足しています。回転方向に制約が無いので、形の都合でベルトの片側半分だけを主に使う作業があっても、反対方向にセットして使えるためベルトの無駄がなく大変助かっております。

対象商品 : 19778055
2021-08-04
用途: 溶接跡の研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

他社のものより持ちが良いような気がするのでスリーエムを使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 19777994
2020-07-29
用途: 鉄やアルミのバリ取り等
有限会社シミヅ

2020年5月に購入しました。届いた商品の製造年月日を確認すると2003年のものでした。負荷がかかるとすぐに切れてしまいます。

6が参考にしています
対象商品 : 19777897
2019-09-04
用途: 自作ナイフの切削
製造業

キュービトロンⅡの信者みたいになってます。
これで削れないなら もう全くのお手上げです。
熱処理後の物はまだ試していませんが 熱処理前の
ZDP189がザクザク削れます。
ちなみに 電着ダイヤ砥石で少し研いでみたのですが
熱処理前だと言うのに鋼のように全く削れません。

1が参考にしています
対象商品 : 19777854
2019-08-13
用途: 非鉄金属の研削
宮山精工

非常に良かった「977F」が製造中止という事で代替え。
持ちも良く流石スリーエム、キュービトロン。
これも、製造中止にしないでね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする