曜日別特売
V-200CL-D ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機 19778063

ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード19778063品番V-200CL-D
参考基準価格(税別)¥79,200販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

接続パイプ:Φ200mm
低騒音形・断熱仕様
カウンターローテーション(二重反転)送風機採用
電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)
風量強弱2段切替
アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造
インナーファンケース方向入替自由
垂直取付可能
付属品:天吊金具
24時間換気機能付
本体外側断熱材貼付仕様

羽根径(Φmm)180質量(kg)7.1電圧(V)100消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする