CY30-WD サイクル扇 三菱電機 19780994

サイクル扇

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ハネ径(cm)30
内容量1台注文コード19780994品番CY30-WD
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

単相 100V
羽根:ブルー(透明AS樹脂)
羽根:ブルー(透明AS樹脂)
本体:ホワイト
本体:ホワイト
3段旋回角度調節(0°・30°・60°)
密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)
ガード二重落下防止構造

質量(kg)4.4消費電力(W)【強】30/37(50Hz/60Hz)、【中】24/25(50Hz/60Hz)、【弱】18/22(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数3モーター密閉騒音値(dB)【強】43/45(50Hz/60Hz)、【中】40.5/37(50Hz/60Hz)、【弱】33/34(50Hz/60Hz)風速(m/s)【強】3.4/3.7(50Hz/60Hz)、【中】2.9/2.5(50Hz/60Hz)、【弱】2.2/2.3(50Hz/60Hz)風量(m3/h)【強】2780/3000(50Hz/60Hz)、【中】2240/1950(50Hz/60Hz)、【弱】1640/1700(50Hz/60Hz)
注意
※本体の据付けには、天井裏での作業が必要となります。
3台以上同時に速度調節される場合は、FS-5TAページ掲載)をご使用ください。この場合 FS-5TAのタップは売の専用速度調節器の特性とは若干異なります)節可能台数は以下のとおりです。(50Hz/60Hz)調70V,85V,100V をご使用ください。(別(CY30-WD13台/11台CY40-WG10台/8台)
速度調節には別売の専用速度調節器、FS-5TA以外の速度調節器をご使用にならないでください。正常な運転をしない可能性があります。
速度調節器は、磁気の影響を受け易い機器(インターホンのモニターなど)から400mm以上離れた所に設置してください。(速度調節器から若干の磁気が漏れます)
修理等で特別な足場が必要になる場合はお客様負担となります。あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする