曜日別特売
- hanautaプリント 西日本衛材 19787128

- hanautaプリント 西日本衛材 19787128
- hanautaプリント 西日本衛材 19787128

hanautaプリント

(14件のレビュー)
返品不可
内容量1パック(4ロール)
長さ(m)33
香りうたうミストの香り
幅(mm)114
内容量1パック(4ロール)注文コード19787128品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

商品名の「hanauta」には「鼻歌」と「花歌」の両方をかけ、リラックスした日常生活の楽しさ、毎日の平凡で小さな幸せを表現。洗練されたオシャレな印象の中に暖かな手作り感が漂います。心が弾むトイレットロールです。

種別芯あり材質再生紙幅(mm)114ホワイトタイプダブル長さ(m)33色(柄)hana柄香りうたうミストの香り使用場所トイレグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73782039
2026-01-24
用途: お店のトイレ
仲宿酒蔵飲食業

使用感もよくお店なので頻繁に代えずに済むので助かります

対象商品 : 43087006
2025-04-08
用途: 自宅で使用
その他業種

元々は近くのスーパー等で他のトイレットペーパーを購入して折りましたが、買ってはすぐなくなってしまう為こちらを購入しました。
使ってみた感想として、香りはほんのり優しく香る程度で、紙の硬さはやや硬めでした。ちょっとざらつくなぁ…というのが第一印象でしたが、それでも私は全然気にしない程度です。なくなりそうになったらまたリピートします。

2025-05-16
用途: 日常
卸売・小売業

ずっと以前から使い続けています。
香りも優しい香りで、色もテンションを上げてくれるピンク色。
トイレが華やかになります。
価格的に、いつもモノタロウさんで購入しています。

2025-02-05
用途: 会社事務所トイレに

とにかく「2倍巻」なのがGOOD!
取り替える頻度も下がるし、保管場所も少なく済むので良きです。
ピンクの花柄がかわいくて、女性社員にも好評です。
紙質も薄すぎずで使いやすいと思います。
この先廃版にならないことを祈っています。

対象商品 : 43087006
2025-05-09
用途: おてあか
caldiva卸売・小売業

感触、香り共に使いやすくとても気に入っております。おすすめのペーパーです。

対象商品 : 73782039
2024-12-26
用途: 自宅用
教育・研究機関

毎回リピートしています!香りと肌触りがいいです。
今回初めて2倍巻を購入。コスパがよくてとても良かったです!

2025-01-21
用途: 女子トイレ用に。
製造業

お花のプリントと香りに癒されてます。
ただ、紙は少し固めなのかな?でも満足してます。

対象商品 : 73782039
2024-02-24
用途: トイレ
サービス業

香料が苦手なので無香料があればなお嬉しいのですが...このトイレットペーパーはプリントが可愛らしくて気に入っています。2倍巻きが販売されるようになり
交換の手間が減りありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする