曜日別特売
- 木製スノーブラシ(100型) コンパル 19789823

木製スノーブラシ(100型)

(8件のレビュー)
返品不可特別運賃
内容量1本注文コード19789823品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

積もった雪を30cmのワイド幅で素早く落とせます。素手でも冷たさが和らぐ木製仕様。
「力」が入る丈夫でロングな「1本」ハンドルで重い雪も簡単に落とせます。

幅(mm)300全長(mm)970トラスコ品番469-1253材質天然木、ポリプロピレン、ABS樹脂、合成ゴム質量(g)455寸法(幅W×長さL)(mm)約300×970

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)750/税込825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,850/税込3,135
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,250/税込3,575
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,250/税込3,575
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19789823
2023-12-26
用途: 車の除雪作業
ファンキーモンキーロッジ妙高サービス業

スキー場近くの宿泊施設で使用しています。
宿泊者が車の除雪をするために誰でも使える場所に置いてあります。
以前はよくある伸縮式のものを置いていましたが、車に入れて持ち運ぶのに便利なため、持ち帰ってしまう人が多く、シーズン最後には2~3本無くなってしまうのが常でした。
この製品は車に入れるにはかさばるので持って帰る人はいないと思いますし、値段も手ごろで、伸縮式のものより強度もあるし長いので使いやすいですね。
スクレイパー側の強度が低そうで、すぐに割れそうなのが減点でこの評価です。

対象商品 : 19789823
2023-12-10
用途: 車の雪おろし

ホームセンター等では伸縮式ばかりで強度が無く、やはり1本ものの木柄がいいですね

対象商品 : 19789823
2021-01-23
用途: RV車はもとより、セダンの除雪に最適。
製造業

アルミシャフトの高価なタイプより、木製シャフトのこの製品は温か味もありしかも低価格・・・北海道の冬の愛車の必需品です。

1が参考にしています
対象商品 : 19789823
2020-12-23
用途: 車の雪下ろし
建設業・工事業

柄の部分が木なので、想像していたよりしっかりしていました。雪を掻く部分が広く、少ない回数の雪かきで車の雪を下せます。持ち運びには少し大きいですが、会社や家庭用としては活躍してくれています!

対象商品 : 19789823
2018-12-05
用途: 車の雪下ろし作業
自動車・二輪車・自転車関連業

1Boxタイプの車で使用するのに購入しました。実際に使うのはこれからですが長さが固定されているので力を入れて作業しやすそうです。

対象商品 : 19789823
2016-01-28
用途: 車の雪おろし

スノーブラシは今まで、何度も買いました。伸縮タイプは頑固な氷雪を取り除こうとして力を入れると伸ばしたものが縮んでしまいます。寒いときは特にそうなり、イライラしていました。この木製ブラシは幅も広く、力を入れてフロントガラスの氷を手早くとることができます。大きいので車の中に置いておくのは存在感がありますが雪国では頼りになります。

1が参考にしています
対象商品 : 19789823
2015-11-25
用途: トラックのフロントガラスの氷剥がしと雪下ろし

長さと強度が氷を剥がすにはちょうど良い。

対象商品 : 38411125
2012-02-17
用途: SUV車の雪かき・雪おとしに

大柄で使いやすく、ブラシの幅もあるため楽に作業出来る。
ハイエース等のハイルーフ車、SUVの天井までは届かないがそれ以外の部位なら
これ1本で事足りる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする