ライトブラウン 天板用手摺ブラケット フジテック・ジャパン 19791196

 

ライトブラウン 天板用手摺ブラケット フジテック・ジャパン 19791196
ライトブラウン 天板用手摺ブラケット フジテック・ジャパン 19791196
ライトブラウン 天板用手摺ブラケット フジテック・ジャパン 19791196
ライトブラウン 天板用手摺ブラケット フジテック・ジャパン 19791196
ライトブラウン 天板用手摺ブラケット フジテック・ジャパン 19791196

天板用手摺ブラケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ライトブラウン
内容量1個注文コード19791196品番ライトブラウン
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

手摺りを邪魔しない。
手摺りを下から支える湾曲形状。
裏面取付のブラケット。

用途
Φ35mm手摺り棒用のテーブル天板等。
立ち座り、椅子の移動や歩行の補助。
テーブルの周囲に取り付けて歩行訓練も利用可能。
材質亜鉛ダイカスト形状L受ライトブラウン耐荷重(kg)50取付ねじ(タッピング)4.0×25 4本/30×20 2本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする