※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)25注文コード19793234品番CDV3LN40-25-J59LS-5D
参考基準価格(税別)¥32,180販売価格(税込)¥31,878販売価格(税別)
この商品はストローク・形式・電磁弁電圧など214種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付