※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)25形式(N) 無給油タイプ電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)注文コード19793252品番CDV3LN40-25-2D
参考基準価格(税別)¥27,060販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)
この商品はストローク・形式・電磁弁電圧など214種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付