※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)100注文コード19798021品番CDV3LN80-100-A53-1WD
参考基準価格(税別)¥56,540販売価格(税込)¥54,978販売価格(税別)
この商品はストローク・形式・電磁弁電圧など74種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付