※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
小型圧力計A形Φ40
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
アズワン品番
1-7514-05
1-7514-01
1-7514-02
1-7514-03
1-7514-04
1-7514-05
1-7514-06
1-7514-07
1-7514-08
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19799089
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
材質
枠/ABS樹脂、接液部/真鍮
接続部のサイズ
R1/8
タイプ
A型・縦型
本体寸法(mm)
Φ40
精度
±3.0%FS
アズワン品番
1-7514-05
最小目盛(MPa)
0.05
圧力範囲(MPa)
0~1.0