※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)125形式(N) 無給油タイプ電磁弁電圧(V)(5) DC24注文コード19801905品番CDV3TN40-125-A34-5D
参考基準価格(税別)¥40,430販売価格(税込)¥40,678販売価格(税別)
この商品はストローク・形式・電磁弁電圧など192種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付