曜日別特売
シングル トイレットペーパー 芯有り 再生紙製 モノタロウ 19802405

シングル トイレットペーパー 芯有り 再生紙製 モノタロウ 19802405
シングル トイレットペーパー 芯有り 再生紙製 モノタロウ 19802405
モノタロウ

トイレットペーパー 芯有り 再生紙製

(534件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1箱(12パック)注文コード19802405品番シングル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

再生紙を使用しています。
芯有りタイプ。
ミシン目あり。
※パッケージデザインが順次変更になりますが製品内容は変更ありません。

芯径(mm)約38種別芯あり材質再生紙幅(mm)107タイプシングル長さ(m)55使用場所トイレ
注意
※トイレの詰まりの原因になりますので、一度に大量のトイレットペーパーをトイレに流さないでください。水洗トイレに包装材を流さないで下さい。トイレットペーパーは屋外や湿気の多い場所へ長期保管すると品質が変化する場合がございます。
※トイレットペーパーの芯は、トイレには流さないでください。
※引火の原因になりますので、火気の近くに置かないでください。
※お子様の手の届かない場所に保管をしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19802405シングル86415289-シングル トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品 モノタロウ 86415289トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品モノタロウ1箱(6ロール×8パック)
3,298
税込3,628
同一ブランドの長さ約2倍の商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:534
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-04
用途: 普段使い
その他業種

値段の割にクオリティが高いと思います。問題なく使えます。

対象商品 : 19802396
2026-03-09
用途: 自宅で使用
運輸・通信業

試しに買ってみましたがやわらかすぎて残念でした。次回は違う商品を試してみます。

2025-02-08
用途: 分量用
その他業種

家庭にいることが多い高齢者宅に、気兼ねなく使ってもらえる

対象商品 : 19802405
2024-04-09
用途: トイレの消耗品として

重たくかさばる為、宅配をしてもらい、十分コストパフォーマンスがあると思います。

対象商品 : 19802423
2024-03-14
用途: 事務作業
ペクッド建設業・工事業

ダブルのトイレットペーパーは使いやすいです。30m巻きがあったら都合良いです。

対象商品 : 19802396
2023-01-23
用途: 会社のトイレ用
製造業

今までホームセンターで購入していましたが労力を考えるとモノタロウさんで買う方が良いです。価格もそれほど変わりませんし、ほかの備品と同時購入して送料無料になるようにしています。いつもありがとうございます!品質も満足です!

1が参考にしています
対象商品 : 19802405
2023-01-18
用途: 排出
農・林・水産業

いちいち買いに行く手間もない上にこの価格で肌触りも悪くないし助かりました。

1が参考にしています
2023-02-23
用途: トイレで使用
その他業種

トイレットペーパーホルダーというんでしょうか、セットしてペーパーを取る下(床)を見てみると、大量の白い子なみたいなものが・・・
なんだこれは?と思い触ってみてら、トイレットペーパーから出る粉でした。
大量に出るのでビックリです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする