※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)90形式(N) 無給油タイプ電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)注文コード19803463品番CDV3TN40-90-A54-2D
参考基準価格(税別)¥36,580販売価格(税込)¥36,278販売価格(税別)
この商品はストローク・形式・電磁弁電圧など192種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付