曜日別特売
SM016 センシメディア(冷蔵) マイクロバイオ 19803675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

センシメディア(冷蔵)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1箱(100本)注文コード19803675品番SM016
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

液体培地とCO2ガスセンサーが封入された試験管タイプの検査用品です。試料液を1mL添加するだけで容易・迅速に検査できます(牛乳等試料2mL添加可)。CO2ガスセンサーが青色から黄色に変化する事で細菌を検出します。

用途牛乳中の腸内細菌検査(大腸菌群)に。仕様16mLチューブに培養液5mL入種別腸内細菌用タイプ標準タイプ保存方法5~10℃、有効期限:製造より3ヶ月アズワン品番2-8775-06保管環境冷蔵
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする