GIKEN(川口技研)
ハイレバーNo.43 表示錠セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
仕上
サテンゴールド
ニッケル
サテンゴールド
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19804198
品番
LS-43-4K13-SG
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
仕様
LSミニケース錠
タイプ
小判座
仕上
サテンゴールド
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ+クリアー