曜日別特売
LS-43-5K13-N ハイレバーNo.43 シリンダー錠セット GIKEN(川口技研) 19804207

ハイレバーNo.43 シリンダー錠セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
仕上ニッケル
内容量1セット注文コード19804207品番LS-43-5K13-N
参考基準価格(税別)¥9,420販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ小判座仕上ニッケル適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする