GIKEN(川口技研)
ハイレバーNo.43 空錠セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
仕上
サテンゴールド
ニッケル
サテンゴールド
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19804234
品番
LVS-43-1M-SG
参考基準価格(税別)
¥5,680
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
仕様
LVSケース錠
タイプ
丸座
仕上
サテンゴールド
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ+クリアー