曜日別特売
LS-81B-1M-Cr ハイレバーNo.81 空錠セット GIKEN(川口技研) 19805178

ハイレバーNo.81 空錠セット

商品レビューを投稿する
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
19805178
品番
LS-81B-1M-Cr
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898
仕上
クローム(木部:ブラッキッシュブラウン)
仕様
LSミニケース錠
材質
亜鉛合金、木部
タイプ
丸座
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ、樹脂含浸強化木

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする