ハイレバーNo.66 空錠セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード19805442品番LS-66A-1K13-MS
参考基準価格(税別)¥5,160販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ小判座仕上メタリックシルバー適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げMS色塗装仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする