曜日別特売
LVS-66A-3ND-MS ハイレバーNo.66 内締錠セット GIKEN(川口技研) 19805485

LVS-66A-3ND-MS ハイレバーNo.66 内締錠セット GIKEN(川口技研) 19805485
LVS-66A-3ND-MS ハイレバーNo.66 内締錠セット GIKEN(川口技研) 19805485

ハイレバーNo.66 内締錠セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合扉厚(mm)28~40
内容量1セット注文コード19805485品番LVS-66A-3ND-MS
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
材質アルミ合金仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)仕上メタリックシルバー適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げMS色塗装仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする