アズワン
バーコーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
2-9572-01
2-9572-01
2-9572-01
2-9572-02
2-9572-03
2-9572-04
2-9572-05
2-9572-06
2-9572-07
2-9572-08
2-9572-09
2-9572-10
2-9572-11
2-9572-12
2-9572-13
2-9572-14
2-9572-15
2-9572-16
2-9572-17
2-9572-18
2-9572-19
2-9572-20
2-9572-21
2-9572-22
2-9572-23
2-9572-24
2-9572-25
2-9572-26
2-9572-27
2-9572-28
2-9572-29
2-9572-30
2-9572-31
2-9572-32
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19805574
品番
No.3
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
直径1/4インチのステンレス棒に各太さのステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって非常に薄く均一な膜厚が得られます。
アズワン品番
2-9572-01
使用の目安
型番No×1.5~2.0μm(ウェット塗膜時)
芯径(inch)
1/4
全長(inch)
16
塗布量
12インチ
素線径(μm)
Φ76.2