LS-62A-1M-N ハイレバーNo.62 空錠セット GIKEN(川口技研) 19805582

ハイレバーNo.62 空錠セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
仕上ニッケル
適合扉厚(mm)28~40
内容量1セット注文コード19805582品番LS-62A-1M-N
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ丸座仕上ニッケル適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする