ハイレバーNo.62 空錠セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
仕上ニッケル
適合扉厚(mm)33~40
内容量1セット注文コード19805607品番LS-62A-1SQ-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,660
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ角座仕上ニッケル適合扉厚(mm)33~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする