ハイレバーNo.62 空錠セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
仕上クローム
適合扉厚(mm)33~40
内容量1セット注文コード19805616品番LS-62A-1YB-Cr
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,230
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ横長角座仕上クローム適合扉厚(mm)33~40バックセット51mm表面仕上げメッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19805616LS-62A-1YB-Cr27090405LS-62A-1YBJ-Cr画像準備中ハイレバーNo.62 空錠セットGIKEN(川口技研)1セット
4,998
税込5,498
メーカー廃番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする