GIKEN(川口技研)
ハイレバーNo.65 空錠セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
仕上
ニッケル
クローム
ニッケル
適合扉厚(mm)
28~40
28~40
33~40
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19805713
品番
LS-65A-1M-N
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
仕様
LSミニケース錠
タイプ
丸座
仕上
ニッケル
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ+クリアー