GIKEN(川口技研)
ハイレバーNo.65 空錠セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
19805756
品番
LVS-65A-1M-N
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
仕様
LVSケース錠
タイプ
丸座
仕上
ニッケル
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ+クリアー