GIKEN(川口技研)
ハイレバーNo.65 表示錠セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
仕上
ニッケル
クローム
ニッケル
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19805783
品番
LVS-65A-4ND-N
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
仕様
LVSケース錠
タイプ
丸座(セパレート)
仕上
ニッケル
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ+クリアー