GIKEN(川口技研)
ハイレバーNo.66 表示錠セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
19805932
品番
LVS-66A-4PSQ-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,220
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ合金
仕様
LVSケース錠
タイプ
角座+角サムターン座(セパレート)
仕上
ニッケル
適合扉厚(mm)
33~40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ+クリアー