曜日別特売
LS-81-1SQ-Cr ハイレバーNo.81 空錠セット GIKEN(川口技研) 19805975

ハイレバーNo.81 空錠セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合扉厚(mm)33~40
内容量1セット注文コード19805975品番LS-81-1SQ-Cr
参考基準価格(税別)¥8,660販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質亜鉛合金、ステンレスパイプ仕様LSミニケース錠タイプ角座仕上1カラー(クローム+ステンレス)適合扉厚(mm)33~40バックセット51mm表面仕上げメッキ、生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする