AL-32-2M-SG(R) 戸襖錠セット(D2スタンダード戸襖タイプ+32ハイレバー) GIKEN(川口技研) 19806045

戸襖錠セット(D2スタンダード戸襖タイプ+32ハイレバー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット仕上(レバー側)サテンゴールド、(戸襖側)黒注文コード19806045品番AL-32-2M-SG(R)
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
吊元仕上(レバー側)サテンゴールド、(戸襖側)黒材質(レバー側)アルミ合金+(戸襖側)亜鉛合金タイプ(レバー側)丸座、(戸襖側)D2スタンダード種類屋内用適合扉厚(mm)28~40バックセット60mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする