CurTec
密閉容器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
容量(L)
25
材質
本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)
注文コード
19806213
品番
4525-70-004(容器のみ)
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サイズ(mm)※1:Φ338×457、※1:フタ取り付け時のサイズです。、UN規格(ソリッド):1H2/X30/S、最大有効内径(mm):Φ295、食品安全規格:EC 10/2011適合
材質
本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)
容量(L)
25
型番
4525-70-004(容器のみ)
アズワン品番
2-9668-23
商品説明動画
密閉容器4515-00-004(2-9668-01)
参考になった