LVSケース丸座シリンダー錠(ケースラッチ+丸座セット)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1組注文コード19806903品番LVS-5ND-Br
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,940
仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)仕上ブラウン適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
注意
※一般住宅室内専用となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19806903LVS-5ND-Br03426897LVS-F5D-BrLVS-5ND-Br LVSケース丸座GFシリンダー錠(ケースラッチ+丸座セット) GIKEN(川口技研) 03426897LVSケース丸座GFシリンダー錠(ケースラッチ+丸座セット)GIKEN(川口技研)1組
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19806894
2022-11-30
用途: 書斎のドアの鍵
製造業

取り付けも自分で簡単に出来たので購入して良かったです。

対象商品 : 19806885
2020-01-28
用途: 寝室への鍵付
卸売・小売業

施錠状態が外側から目印がないものを探していました(トイレでは無いので)。取り付けには少々手間(穴あけ等)がかかりますが、現行扉のシリンダーを取り外せる技量があれば難無く取り付けできるでしょう。大手ホームセンターでも無かったので(常備していない?)助かりました。モノタロー恐るべし。

1が参考にしています
対象商品 : 19806885
2020-04-02
用途: 既存の川口技研製室内ドアの空錠にシリンダー錠を追加する工事
サービス業

既存のLVSケース空錠に簡単にシリンダー錠を追加できる構造に感動です。

1が参考にしています
対象商品 : 19806894
2018-12-09
用途: 鍵の追加

建築時からSVSケースがついているドアに鍵を追加するために使用。鍵部分は付属のマニュアルから型紙部分をコピーしてドアに貼り付け、上から別途購入したホールソーを付けたドリルで30mmの穴を開けて取付けるだけです。問題なく動いています。
SVSケースとLVSケースの差はハンドルの可動範囲だけでサイズは同じなので、元からついているSVSケースからこの商品にセットになっているLVSケースに入れ替えました。SVSケースのままでも動きますが、SVSはハンドルの動きが浅い角度で開くようになっており、鍵がかかっている時と、かかっていない時のハンドルの動き差があまりありません。このため、ドアに鍵がかかっているか or かかってないかという差がインタフェースとしてわかりにくくなるためです。ただし、SVSと刻印のある化粧プレートも交換したい場合はドア側に僅かに加工が必要になります(SVSの刻印があるものは化粧プレートの角がRになっており、LVS表示のは直角。表示だけの問題なので化粧プレートはSVS刻印のものをつかっても実際の動作には一切関係はありません)。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする