※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)500注文コード19807392品番CDV3TN50-500-A443-5WD
参考基準価格(税別)¥70,020販売価格(税込)¥70,378販売価格(税別)
この商品はストローク・リード線取出方法など16種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付