CDV3TN50-90-A54S-1D バルブ付エアシリンダ (CDV3TN50-90~) SMC 19807663

バルブ付エアシリンダ (CDV3TN50-90~)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
19807663
品番
CDV3TN50-90-A54S-1D
参考基準価格(税別)¥35,310販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

シリンダ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
90
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
バルブ
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする