SNB-12 スノッキー Meltec(大自工業) 19807996

SNB-12 スノッキー Meltec(大自工業) 19807996
SNB-12 スノッキー Meltec(大自工業) 19807996

スノッキー

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード19807996品番SNB-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

虫取り・洗車・雪かきに最適!バンパーに付着した虫も簡単に取れます。

用途スノーブラシ幅(mm)200全長(mm)280材質(スポンジ)ナイロン、(ブレード)ラバー、(メッシュ)ポリエステル、(樹脂部)ABS樹脂、PP質量(g)約175寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×200×100
注意
※用途以外に使用したり、無理な使用はしないでください。
キズの原因となるため、車のボディーやウインドウを叩いたり、強くこすらないでください。
再塗装や劣化したボディーには使用しないでください。
本製品の使用状況は特定できないため、ご使用中に発生した事故、破損などにつきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19807996
2019-01-04
用途: 除雪作業時
不動産業

車の塗装面等を傷つける事無く除雪出来ます。
但し、柄が短いので屋根等の高い場所には適しません。

対象商品 : 19807996
2017-12-13
用途: お風呂場の床の水切り
サービス業

購入して数回使用後,グリップ部を固定するハトメ部が外れてしまいました。使用にはあまり影響ないので,この状態で我慢して使っています。

対象商品 : 19807996
2017-01-25
用途: 早朝の出勤時
運輸・通信業

安いし、コンパクトで、邪魔にならず使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする