岩崎工業
カラーフードパック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19809643
品番
B-386 M
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
部署別・作業別などで色分けして使用できます。
容量(L)
5.7
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
色
グリーン
耐熱温度(℃)
本体/-20~+100、蓋/-30~+50
サイズ(mm)
242×307×101
アズワン品番
3-4862-02
注意
※電子レンジ・自動食器洗浄器には使用できません。