曜日別特売
245/45 F17 095Q BLIZZAK RFT BRIDGESTONE(ブリヂストン) 19810963

BLIZZAK RFT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
タイヤ幅(mm)245
リム径(inch)17
偏平率(%)45
メーカー商品コードPXR09519
内容量1本注文コード19810963品番245/45 F17 095Q
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

空気圧がゼロになっても走行可能な「ランフラットテクノロジー採用スタッドレスタイヤ」
ランフラットテクノロジー採用タイヤ装着車専用ですので他の車両には装着できません
REVO GZパターン

タイプ乗用車タイヤ幅(mm)245リム径(inch)17偏平率(%)45メーカー商品コードPXR09519
注意
※ホイールは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする