アズワン
液体吸収マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
種別
水・油・溶剤用
水・油・溶剤用
油用
水・油・溶剤・酸・アルカリ用
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
19811637
品番
GAM75
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
薬品・冷却水・油の漏洩対策に!ミシン目が付いておりますので、半分に分割して使用することができます。広範囲の液体漏れをカバーできます。
用途
さまざまな液体を吸収できるマットです。
種別
水・油・溶剤用
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
400×500
質量(kg)
7
吸収量(L/箱)
75
アズワン品番
3-6589-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000