曜日別特売
CAM75 液体吸収マット アズワン 19811655

液体吸収マット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
種別水・油・溶剤・酸・アルカリ用
内容量1箱(100枚)注文コード19811655品番CAM75
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,790
販売価格(税別)
18,900

薬品・冷却水・油の漏洩対策に!ミシン目が付いておりますので、半分に分割して使用することができます。広範囲の液体漏れをカバーできます。

用途さまざまな液体を吸収できるマットです。種別水・油・溶剤・酸・アルカリ用材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)400×500質量(kg)7吸収量(L/箱)75アズワン品番3-6589-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする