アズワン
ナイロンボール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
直径(Φmm)
20
15
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(1kg)
注文コード
19812626
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
バスケットに入れる
粉砕効率が高く、粉砕時間を短縮します。
耐溶剤性、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。
用途
各種粉砕及び分散
材質
MCナイロン(鉄芯入)
直径(Φmm)
20
比重
【かさ】2.15kg/L
アズワン品番
5-3416-03