- ナイロンボール アズワン 19812653

ナイロンボール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
直径(Φmm)25
内容量1セット(1kg)注文コード19812653品番-
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,590
販売価格(税別)
16,900

粉砕効率が高く、粉砕時間を短縮します。
耐溶剤性、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。

用途各種粉砕及び分散材質MCナイロン(鉄芯入)直径(Φmm)25比重【かさ】約2.06~2.11kg/Lアズワン品番5-3416-14

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする