冬季水回りの排水管部にこれをコップ1杯入れておくと、凍結防止になり
便利しています。
簡易水洗トイレに使用しました。氷点下20℃以下になった時でも凍結せずに使用することが出来ました。付属の注ぎ口がもう少し長ければ使用しやすいと思います。リピートオーダーでしたが大変満足です。
農場の簡易トイレ用に購入しました。
重いので配達で助かってます。価格ももっとリーズナブルだと助かりますが。
室内温度がマイナス5度近くまで下がる山荘のトイレ、洗面台、風呂場の凍結防止に使用しています。過去数年使っていますが、水による希釈率を注意すれば問題ありません。値段がやすく、この製品が一択です。
量が多いので2棟分余裕です。
朝方マイナス10℃くらいまで下がるので、3倍希釈くらいで使って凍結しません。
ジャバラの注ぎ口が付いていて良いけど、フニャフニャの容器なので力が入れ辛くセットするのに若干苦労しました。