商品レビューを投稿する内容量1個外径D(Φmm)100寸法R(mm)34最大荷重(N)5982注文コード19814908品番MC-RBW100-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は外径D・寸法R・最大荷重など6種類から選べます他の種類を見る 支持金具はありません。
MC-RNW:ベアリングなし、センター油溝付、回転抵抗係数はグリース潤滑時。
MCF-RBP:融着芯金付。
MC-RBW:中心部ボールベアリング入り。
MC-R2BP・MC-R2BW:両サイドボールベアリング入り。