MC-R2BW75-34 MCローラー 岡本工機 19814935

MC-R2BW75-34 MCローラー 岡本工機 19814935
MC-R2BW75-34 MCローラー 岡本工機 19814935

MCローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)75寸法R(mm)34最大荷重(N)4805注文コード19814935品番MC-R2BW75-34
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

支持金具はありません。
MC-RNW:ベアリングなし、センター油溝付、回転抵抗係数はグリース潤滑時。
MCF-RBP:融着芯金付。
MC-RBW:中心部ボールベアリング入り。
MC-R2BP・MC-R2BW:両サイドボールベアリング入り。

外径D(Φmm)75許容荷重(daN)480.2ベアリングベアリング入り最大荷重(N)4805寸法R(mm)34材質MCナイロン寸法B(mm)10使用ベアリング6004ZZ軸径d(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする