EUMG-O180-65 ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型 岡本工機 19818024

EUMG-O180-65 ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型 岡本工機 19818024
EUMG-O180-65 ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型 岡本工機 19818024

ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)180材質(車輪)ウレタン車輪ベアリング入注文コード19818024品番EUMG-O180-65
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。
EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。
EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。

車輪径(Φmm)180最大荷重(N)6080許容荷重(daN)607.6材質(車輪)ウレタン車輪ベアリング入荷重種別高荷重タイプウレタン車輪ベアリング入車輪幅(mm)65寸法t(mm)12ストッパーなし寸法H1(mm)135取付穴径(Φmm)14寸法H2(mm)225許容荷重(daN[kgf])607.6[620]偏心E(mm)60寸法F1(mm)155寸法F2(mm)155軸径D(Φmm)25寸法P1×P2(mm)127×127キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪径A(Φmm)180車輪取付幅B(mm)76車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19817902
2022-04-18
用途: 台車の車輪交換、自在部分が回らなくなったので交換しました。
土屋製作所

思ったより安く簡単に交換できました、自在部分も軽く回るようになって良かったです。

対象商品 : 19817778
2016-11-21
用途: ソフトバンクホークスのキャンプ時のマウンドシート運搬台車用
株式会社ヨシカワ農機

ボルトナットを強化して欲しい、ベアリング部に外部からグリスアップ出来ると便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする