曜日別特売
GC-1R ゴールドキャリー(スチール運搬車) 東正車輛 19821078

GC-1R ゴールドキャリー(スチール運搬車) 東正車輛 19821078
GC-1R ゴールドキャリー(スチール運搬車) 東正車輛 19821078

ゴールドキャリー(スチール運搬車)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)750
耐荷重(kg)700
荷台寸法(奥行)(mm)1200
車輪径(Φmm)200
内容量1台注文コード19821078品番GC-1R
参考基準価格(税別)¥149,500販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

安全性・快適性を追求した重荷重対応運搬車。
力学的にベストなリブ構造。ハンドル部には手のスベリや怪我などに効果的なグリップカバーを装備。
衝撃吸収性に優れたカバーは、衝突による周辺設備や壁面の破損も防ぎます。
標準モデルにポリブタジェンゴム車輪を採用。耐久性や走行性の向上を実現。
また、ゴムのように黒い車輪跡を残すこともなく、フロアを汚しません。

耐荷重(kg)700荷台寸法(mm)750×1200床面高さ(mm)317質量(kg)約62種別GC型スタンダード材質スチール車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴムキャスター前輪:固定、後輪:自在荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)980材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする