曜日別特売
KO#200 ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット モノタロウ 19821866

KO#200 ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット モノタロウ 19821866
KO#200 ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット モノタロウ 19821866
KO#200 ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット モノタロウ 19821866
KO#200 ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット モノタロウ 19821866
KO#200 ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット モノタロウ 19821866
KO#200 ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット モノタロウ 19821866
KO#200 ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット モノタロウ 19821866
モノタロウ

ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット

(67件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
粒度#200
内容量1セット(5本)注文コード19821866品番KO#200
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
全長(mm)140ヤスリの長さ(mm)50粒度#200セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:67
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19821866
2023-07-31
用途: 設備メンテナンス用

摩耗により交換必要になり購入を行ないました。長さが手ごろで使いやすいです。

対象商品 : 19821866
2023-06-04
用途: 小さいパーツのバリ取り用
オフィス鷹フォトハウス千葉

ダイヤモンド部がすぐ落ちてツルツルのなる。それまではちゃんと削れる。

対象商品 : 19821866
2022-09-13
用途: 小細工のバリ取りに
サービス業

時々小物の細工をする時が有るので その時に穴を開けたりしてバリが出た時に使用しています、取れ味は悪くは無いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06727725
2022-07-07
用途: 研磨。とくに穴形状の成形。

小さい穴の研磨では、形状や隅アールに合わせて、ヤスリを使い分けるので、断面形状が5タイプあるのは良いです。

対象商品 : 06727725
2021-12-20
用途: 3Dプリンター後の調整時
その他業種

安いので商品の見た目は良くないですが、ヤスリとしての機能は満足しているので良いと思います。
この手のモノタロウブランドの工具全般に言えることですが、仕上げが悪いので損をしていると思います。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 19821866
2021-04-08
用途: 3Dプリンタの造形物のやすりがけ
製造業

様々な種類の商品がありましたが、とりあえず価格の低いモノタロウブランドを選びました。
PLAフィラメントをしっかりと削ることができ、サイズも5種類あるため効率よく作業できました。

2が参考にしています
対象商品 : 06727725
2021-03-28
用途: アルミ加工
ピデスアート製造業

アルミ製品の仕上げ加工に使います。
安価でセット購入できたんで助かりました。

対象商品 : 19821866
2021-10-09
用途: 鉄の加工
製造業

商品は普通に使えました。普通が1番だと思いますが、モノタロウブランドなのでもう少し価格で頑張って欲しいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
1が参考にしています
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする